0.5mmx 10m ピアノ線

0.5mmx 10m ピアノ線 - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA951AP-0.5長さ(m)100線径(Φmm)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50604207EA951AP-0.50.5100
オープン
740
814(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 機械の据付

問題なく使用できました。
その時により使用する長さが異なるので、
管理しやすいリール(ボビン)巻の商品を取り扱っていただきたいです。

対象商品 : 50604207
2020-03-29
用途: 機械修理作業
サービス業

0.5mmと包装には書いて有りましたが...
商品自体は違う線径の物が入っていました
商品管理に疑問を持ちました

1が参考にしています
対象商品 : 50604207
2018-07-08
用途: ラジコンのアンテナ

製品自体は曲がった状態でも使えればいいと思いますが、他の方が記載されている様に真っすぐに出来ない事が使用範囲に制限が有るようです。
少々は大丈夫かと思いましたが.伸ばす事が出来ずちょっと使い辛いです。
結局はラジコンのアンテナとしては使えず別な使い道を考えなければなりませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする