曜日別特売

1.8mmx 10m ピアノ線

1.8mmx 10m ピアノ線 - エスコ
(4件のレビュー)
エスコ品番EA951AP-1.8長さ(m)10線径(Φmm)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50604347EA951AP-1.81.810
オープン
860
946(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50604347
2021-06-10
用途: 部品
まぜ健康農園農・林・水産業

これからたくさん使いたいと考えているので値段交渉したい。

対象商品 : 50604347
2018-08-25
用途: 鮎取り用タモ網の枠
農・林・水産業

1.8mmでは腰が少し弱いので2.0mmも販売して欲しい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 50604347
2018-04-25
用途: 捕虫アミのフレームに使用した。
サービス業

強度が十分で、軽く、撓みにくいので使いやすいと思います。

対象商品 : 50604347
2017-11-14
用途: ダクト工事10M

10M~50Mなど選ぶことができたらいいですよね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
1が参考にしています
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする