曜日別特売

0.3mmx100m ピアノ線

0.3mmx100m ピアノ線 - エスコ
(2件のレビュー)
線径(Φmm)0.3長さ(m)100エスコ品番EA951AP-103内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50604365EA951AP-103
オープン
1,380
1,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 特殊な治具を製作(部品として使用)
フジテック株式会社建設業・工事業

なるべく丈夫で0.3mm程度の細い鋼線を探していました。この商品は探していたものにピッタリで表面もきれいで品質がよいと思います。

対象商品 : 50604365
2018-08-10
用途: 鳩除け

鳩や雀がベランダに飛来し、そのまま糞をしたり面倒であった。
しかし手摺りより2~3cmの高さでこのピアノ線を張ると、
着地がうまく出来ず飛来しないようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする