エスコ
120x35mm 引戸取っ手(ステンレス製)
用途
サッシ等
材質
SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番
EA951CD-5A
長さ(mm)
120
幅(mm)
35.5
取付穴径
4mm
深さ(mm)
13.6
取付穴径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50611058
EA951CD-5A
オープン
¥
670
¥737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください