曜日別特売

15mm ヒートン(真鍮製/6個)

15mm ヒートン(真鍮製/6個) - エスコ
エスコ品番EA951DR-21材質真鍮寸法(mm)直径1.6×15種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2寸法A(mm)9寸法D(mm)4.01表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)6寸法C(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50618496EA951DR-21
オープン
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする