エスコ
25mm ヒートン(真鍮製/6個)
エスコ品番
EA951DR-22
材質
真鍮
寸法(mm)
直径2.45×25
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
2.45
使用荷重(kg)
5
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
7.13
表面処理
キリンス仕上げ
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618514
EA951DR-22
オープン
¥
130
¥
143
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください