34mm ヒートン(真鍮製/6個)

34mm ヒートン(真鍮製/6個) - エスコ
エスコ品番EA951DR-24材質真鍮寸法(mm)直径3.3×34種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)3.3使用荷重(kg)7寸法A(mm)21寸法D(mm)9.85表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)13寸法C(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50618575EA951DR-24
オープン
210
231(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする