エスコ
29mm ヒートン(ステンレス製/5本)
エスコ品番
EA951DS-22
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
直径2.8×29
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
2.8
寸法A(mm)
16
表面処理
化学研磨仕上
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618952
EA951DS-22
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください