エスコ
34mm ヒートン(ステンレス製/5本)
エスコ品番
EA951DS-23
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
直径3.3×34
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
3.3
寸法A(mm)
18
表面処理
化学研磨仕上
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618986
EA951DS-23
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください