エスコ
34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA951DS-51
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
直径2.52×34
許容荷重(kg)
9
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
15
ねじ径
M3
線径(Φmm)
2.6
使用荷重(kg)
9
寸法A(mm)
2.6
表面処理
化学研磨仕上
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619248
EA951DS-51
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください