エスコ
39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA951DS-52
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
直径3.38×39
許容荷重(kg)
9
種類
ボルト・スクリュー
ねじ径
M4
線径(Φmm)
3.38
使用荷重(kg)
9
寸法A(mm)
22
表面処理
化学研磨仕上
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
16
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619275
EA951DS-52
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください