エスコ
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ品番
EA951DS-53
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
直径3.38×49
許容荷重(kg)
13
種類
ボルト・スクリュー
ねじ径
M4
線径(Φmm)
3.38
使用荷重(kg)
13
寸法A(mm)
27
表面処理
化学研磨仕上
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619302
EA951DS-53
オープン
¥
185
¥
204
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください