曜日別特売

L型連結金具(ステンレス製)

L型連結金具(ステンレス製) - エスコL型連結金具(ステンレス製) - エスコL型連結金具(ステンレス製) - エスコL型連結金具(ステンレス製) - エスコL型連結金具(ステンレス製) - エスコL型連結金具(ステンレス製) - エスコL型連結金具(ステンレス製) - エスコL型連結金具(ステンレス製) - エスコ
(2件のレビュー)
幅(mm)19材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621262EA951EA-161A39×392(1-1)
オープン
295
325(税込)
当日出荷
50621287EA951EA-162A64×393(2-1)
オープン
340
374(税込)
当日出荷
50621314EA951EA-163A89×394(3-1)
オープン
390
429(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
50621348EA951EA-164A114×395(4-1)
オープン
435
479(税込)
当日出荷
50621375EA951EA-165A164×397(6-1)
オープン
525
578(税込)
当日出荷
50621427EA951EA-166A64×644(2-2)
オープン
390
429(税込)
当日出荷
50621445EA951EA-167A89×645(3-2)
オープン
435
479(税込)
当日出荷
50621463EA951EA-168A139×647(5-2)
オープン
515
567(税込)
当日出荷
50621497EA951EA-169A89×896(3-3)
オープン
490
539(税込)
当日出荷
50621558EA951EA-170A114×897(4-3)
オープン
525
578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-15
用途: 枠の受け
さつき商会

他の人も書込みしてあった様に、片面にシールが貼って有り剥がした後に粘着剤が残るのでそれも綺麗に拭き取りやっと使える状態。
8個も有りかなり時間のロス!

3が参考にしています
対象商品 : 50621445
2019-05-16
用途: 工場改善

製品に直接シールが2枚貼られており、剥がそうとすると白い粘着部分が残る。
白い粘着部分を取る工数を考えると非常に高い買い物をしてしまいました。
商品紹介の写真にもシールを張った状態を記載するべきです。
シールが張られていたらこの商品を買わなかった。
類似品は多くあるので不満な商品でした。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする