曜日別特売

19x 54mm Z型連結金具(ステンレス製)

19x 54mm Z型連結金具(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA951EA-251A材質ステンレス(SUS304)幅(mm)19厚さ(mm)2全長(mm)54穴径(Φmm)6.2穴数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50622687EA951EA-251A
オープン
180
198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする