エスコ
コ型連結金具(スチール製)
(1件のレビュー)
材質
スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
27×27
52×27
52×52
77×27
77×52
102×27
102×52
152×27
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
エスコ品番
長さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50622854
EA951EA-261A
EA951EA-261A
27×27
3
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
翌日出荷
返品不可
50622888
EA951EA-262A
EA951EA-262A
52×27
4
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
50622906
EA951EA-263A
EA951EA-263A
77×27
5
オープン
¥
285
¥
314
(税込)
当日出荷
50622933
EA951EA-264A
EA951EA-264A
102×27
6
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌日出荷
返品不可
50622958
EA951EA-265A
EA951EA-265A
152×27
8
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
50622976
EA951EA-266A
EA951EA-266A
52×52
6
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
50622994
EA951EA-267A
EA951EA-267A
77×52
7
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
当日出荷
50623012
EA951EA-268A
EA951EA-268A
102×52
8
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください