エスコ
27x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
エスコ品番
EA951EA-271A
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
27
寸法L2(mm)
27
寸法W(mm)
19
穴数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623082
EA951EA-271A
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください