曜日別特売

102x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)

102x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) - エスコ102x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA951EA-274A穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)102寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623204EA951EA-274A
オープン
450
495(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする