曜日別特売

152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)

152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) - エスコ152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) - エスコ152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA951EA-275A厚さ(mm)2mm穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)152寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623222EA951EA-275A
オープン
540
594(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする