曜日別特売

52x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)

52x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製) - エスコ52x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA951EA-276A穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)52寸法L2(mm)52寸法W(mm)19穴数6内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623247EA951EA-276A
オープン
455
501(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50623247
2023-11-20
用途: 補強用

商品は満足ですが、商品ラベルが紙なのではがれないし、糊が残る。
改善して欲しい。

対象商品 : 50623247
2020-04-27
用途: 収納カゴをラックへ取り付けるための金具として
製造業

用途にぴったりの寸法だったので、4個購入しました。
価格がもう少し安くなるとありがたい。
金属バリはほとんどなく、高品質だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする