エスコ
102x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
エスコ品番
EA951EA-278A
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
102
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
19
穴数
8
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623283
EA951EA-278A
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください