51x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)

51x 51x 76mm L型連結金具(スチール製) - エスコ
エスコ品番EA951EA-341A幅(mm)76厚さ(mm)2寸法(mm)51×51材質/仕上スチール(クロメートメッキ)穴数4穴サイズ(mm)7×29.5内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50624245EA951EA-341A
オープン
430
473(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする