40x40x100mm L型連結金具(スチール製)

40x40x100mm L型連結金具(スチール製) - エスコ
エスコ品番EA951EA-351A幅(mm)40×40厚さ(mm)2寸法(mm)【穴】7×29.5全長(mm)100質量(g)約119.4穴数4取付ねじなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50624342EA951EA-351A
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする