エスコ
103x51x76mm Z型連結金具(スチール製)
エスコ品番
EA951EA-431A
材質
スチール(クロムメッキ)
幅(mm)
76
厚さ(mm)
2
全長(mm)
103
穴数
8
長穴(mm)
7×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50625925
EA951EA-431A
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください