曜日別特売

50x100x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)

50x100x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個) - エスコ
エスコ品番EA951EF-750長さ(mm)50/100幅(mm)15厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上穴径(Φmm)4穴数5内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633284EA951EF-750
オープン
575
633(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする