曜日別特売

198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個) - エスコ
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-12材質スチール寸法(mm)198×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633442EA951EG-12
オープン
3,660
4,026(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする