292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個) - エスコ
(2件のレビュー)
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633476EA951EG-13
オープン
4,260
4,686(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50633476
2021-09-24
用途: 折り畳み式カウンター製作
建設業・工事業

壁に折り畳み式のカウンターを製作する際に丁度良い物を探していた所見つけて購入しました。
カウンター折り畳み時にストッパーを外す際、ストッパーにスプリングが付いているので、長いカウンターでも一人でストッパーを片側づつ楽に外せます。

対象商品 : 50633476
2019-10-22
用途: 作業台として使用
株式会社ワンダーランド建設業・工事業

特に不満もなく良かったです。ぐらつきはしょうがないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする