エスコ
292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)
(1件のレビュー)
付属品
取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番
EA951EG-23
材質
スチール
寸法(mm)
292×135
色
黒
安全荷重(kg)
40(2本あたり)
板幅(mm)
31
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50633564
EA951EG-23
オープン
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください