浴室床部(天草石)に支柱の支えとして取り付け使用、ステンレス製とあるから大丈夫と思う。全般的に調子よく出来たので今のところ満足。
プレートとパイプ部の溶接が弱く取付加工後に負荷を掛けたらプレートとパイプ部がもげた。体重が掛かるような所には怖くて使えない。
厚みも鏡面の美しさもとても良かったです。
ベースが四角の為 定規で位置を定める時にきっちり計測できました。
170cmくらいの長さのランドリーパイプを設置する為に購入しました。下地の柱があまり太いものではなかったので円形タイプのものと違ってこのタイプは全てのビスがしっかり柱に固定できて良かったです。
32mmのステンレスパイプがすっと入ります。もう少しだけタイトでも良かった気はしますが、問題なさそうです。