エスコ
Φ5mmx 2.0m 物干しロープ(クリップ付/OD色)
ロープは伸縮可能なゴムで便利です。
仕様
クリップ20個付
エスコ品番
EA951FB-200
直径(Φmm)
【ひも】5
ロープ長さ(m)
2
口幅(mm)
19
材質(クリップ)
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637834
EA951FB-200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください