423x787x728mm 物干しスタンド(鉄クロームメッキ)

423x787x728mm 物干しスタンド(鉄クロームメッキ) - エスコ
エスコ品番EA951FB-29材質スチール丸鋼(クロムメッキ)質量(kg)5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【組立】423×787×728収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×210×728内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637974EA951FB-29
オープン
17,500
19,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする