2380x1150mm ふとん干し(ステンレス製)

2380x1150mm ふとん干し(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のふとん干しです。
倒れにくい新形状で、安定感抜群。
角が丸く布団が掛けやすいデザインです。
使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。

エスコ品番EA951FB-48B材質ステンレス巻スチールタイプ、ポリプロピレン質量(kg)6.7耐荷重(kg)アーム1本あたり:約5、全体:約20使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)2380×1150干す量布団4枚収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×180×1150内容量1個
注意
※お客様組立品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638175EA951FB-48B
オープン
9,340
10,274(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50638175
2023-08-30
用途: 布団干し
その他業種

組み立てに少々手間取りましたが、軽くて扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする