エスコ
480x330x682mm ユニットワゴン(キャスター付)
キャスター付きで出し入れが簡単です。
組立てネジ不要。
幅(mm)
480
奥行(mm)
330
高さ(mm)
682
段数
3
キャスター
あり
エスコ品番
EA951FE-91
材質
ポリプロピレン、ポリアミド、スチール
質量(kg)
1.46
耐荷重(kg)
天然木:5、カゴ:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×330×682
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641395
EA951FE-91
オープン
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください