エスコ
20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ品番
EA951GA-20
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
種類
リンク
寸法L(mm)
20
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
10
表面処理
バフ研磨
耐荷重(kN)
0.1
内容量
1個
注意
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642567
EA951GA-20
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください