エスコ
25mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
バフ研磨
種類
リンク
エスコ品番
EA951GA-25
質量(g)
15
寸法L(mm)
25
内径(Φmm)
25
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
20
耐荷重(kN)
0.2
内容量
1個
注意
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642594
EA951GA-25
20
25
5
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください