30mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)

30mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS304)表面処理バフ研磨種類リンクエスコ品番EA951GA-30質量(g)26寸法L(mm)30内径(Φmm)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)30耐荷重(kN)0.29内容量1個
注意
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642628EA951GA-3030306
オープン
780
858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする