曜日別特売

Φ13x450mm 門落し(スチール製)

Φ13x450mm 門落し(スチール製) - エスコΦ13x450mm 門落し(スチール製) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA951LR-12A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50647923EA951LR-12A
オープン
1,810
1,991(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-28
用途: アメリカンフェンス扉の固定用
農・林・水産業

45cmを選びました。扉が地面より10cmくらい浮いているのでちょうど良いサイズでした。重さもずっしりとして強い風でも安心できる感じです。
但し取り付け時にはφ6mmの孔を2箇所ドリルで開けてボルトナットで取り付けました。予め孔が開いていると良いですね。
ビニールハウスにイノシシ避けの防獣フェンスで囲み、アメリカンフェンスで両扉式の入り口を作りました。
両扉にしたらロック金具取り付けても開いてしまうので、両方の扉に門落としを取り付けました。これで両開きしても扉を固定でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする