エスコ
44x496mm 小動物侵入防止ボード(4本)
小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途
猫や鳩など小動物の侵入防止に
エスコ品番
EA952AD-26
セット内容
ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654476
EA952AD-26
0.044
0.496
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください