エスコ
1820x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
(1件のレビュー)
寸法(mm)
1820×655
色
クリアー
材質
ポリカーボネイト
エスコ品番
EA952CA-118
長さ(mm)
1820
幅(mm)
655
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663515
EA952CA-118
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください