4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

4.5x0.6 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

外径(Φmm)4.5 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-69 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)2.089 許容荷重(N)7.94 巻方向 密着高さ(mm)7.2 許容荷重時高さ(mm)8.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50668293 EA952SF-69
オープン
560
616 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする