曜日別特売

6.3x0.65/ 37.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

6.3x0.65/ 37.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) - エスコ
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.65材質SUS304エスコ品番EA952SG-153高さ(mm)37.3ばね定数(N/mm)0.212フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.02初張力(N)2.059フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)70.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50670673EA952SG-153
オープン
960
1,056(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする