エスコ
900x450x1030mm/4段 キャビネット
用途
下置専用
耐荷重(kg/段)
50
付属品
鍵2本・仕切板
エスコ品番
EA954DJ-36
質量(kg)
68
高さ(mm)
1030
段数
4
棚段数
4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
823×402×218.5(最上段のみ(H)222.5)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1030
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※専用ベースが必要です。(EA954DJ-100/別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50684244
EA954DJ-36
オープン
¥
144,000
¥158,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください