エスコ
350x290x 600mm/2段 収納ラック
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
エスコ品番
EA954FB-10
寸法(mm)
350×290×600(H)
質量(kg)
6.4
棚板耐荷重(kg)
16
穴ピッチ(mm)
【棚受けピン用】3.2
棚板寸法(mm)
320×270
総耐荷重(kg)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50686466
EA954FB-10
350×290×600(H)
16
オープン
¥
4,670
¥
5,137
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください