曜日別特売

コミックラック 大容量タイプ

コミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマ

収納力抜群のコミックラック大容量タイプです。コミック本なら約812冊収納できます。上段、下段の可動棚は各6枚で、約3.2cm間隔で17段階に調整可能です。収納物に合わせて調整できます。文庫本とコミック本なら前後に並べて収納できます。巾木よけカットで壁にぴったり設置できます。転倒防止金具付きで安心してお使いいただけます。お部屋の雰囲気に合わせて選べるカラー展開です。お客様組み立てとなります。

質量(g)
40850
内容量
1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73534146CORK-1890R全体:140 / 可動棚板1枚あたり:10 / 固定棚板:10 / 底板:10
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73648411CORK-1890R全体:140、棚板/底板:10
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
79829158CORK-1890R全体140、可動棚板1枚あたり10、固定棚板10、底板10
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79829176CORK-1890R全体140、可動棚板1枚あたり10、固定棚板10、底板10
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79829201CORK-1890R全体140、可動棚板1枚あたり10、固定棚板10、底板10
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする