エスコ
255x343x65mm シストレー(ホワイト)
積み重ねがしやすいサイドストッパー付。
エスコ品番
EA954TF-14
材質
ポリスチレン
色
オフホワイト
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×343×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50692215
EA954TF-14
¥600
¥589
¥
379
アウトレット
¥417
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください