エスコ
900x520x 450mm 収納庫
仕様
棚板なし
エスコ品番
EA955CA-3
材質
本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
質量(kg)
8.7
高さ(mm)
450
奥行(mm)
520
間口(mm)
900
天板耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×470×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50692784
EA955CA-3
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください