エスコ
900x520x 800mm 収納庫
エスコ品番
EA955CA-5A
材質
本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
質量(kg)
17.2
高さ(mm)
800
間口(mm)
900
天板耐荷重(kg)
100
外寸(mm)
900×520×800
内寸(mm)
800×470×700
棚板数(枚)
1(可動)
棚板耐荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50692836
EA955CA-5A
オープン
¥
24,300
¥26,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください