曜日別特売

900x520x1000mm 収納庫

900x520x1000mm 収納庫 - エスコ
エスコ品番EA955CA-6A材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)18.4高さ(mm)1000間口(mm)900天板耐荷重(kg)100外寸(mm)900×520×1000内寸(mm)800×470×350(上段)、800×470×500(下段)棚板数(枚)1(固定)棚板耐荷重(kg)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50692854EA955CA-6A
オープン
30,800
33,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする