エスコ
900x520x1350mm 収納庫
エスコ品番
EA955CA-8A
材質
本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
質量(kg)
27.3
高さ(mm)
1350
間口(mm)
900
天板耐荷重(kg)
100
外寸(mm)
900×520×1350
内寸(mm)
800×470×500(上段)、800×470×700(下段)
棚板数(枚)
2(固定1・可動1)
棚板耐荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50692897
EA955CA-8A
オープン
¥
40,700
¥
44,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください