386x490x1810mm 収納庫

386x490x1810mm 収納庫 - エスコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×490×1810付属品棚板1枚、小物ポケット1個、フック3個エスコ品番EA955CT-3A材質ポリプロピレン、アルミ質量(kg)13.5高さ(mm)1810間口(mm)386耐荷重(kg)棚板1枚あたり:5、ポケット1個あたり:2、底板:15、パイプハンガー1個あたり:10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693807EA955CT-3A
オープン
45,400
49,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする