エスコ
45x30mm アクリル番号札(21-30/10枚組)
取付け方法
吊り下げ
材質
アクリル
エスコ品番
EA956V-12
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
45×30
穴径(Φmm)
2
番号
21~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50699328
EA956V-12
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください